ヘルメット用インナー紙帽子

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚) 注文コード89614244 品番THDC-120
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。
後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。
保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリーサイズ 質量(kg)1.4/箱 用途ヘルメット用のインナーとして。 トラスコ品番432-9759 材質不織布 寸法(mm)519(±15)
注意
※衛生的な目的で使用する物で、保護帽としての性能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89614244
2023-01-04
用途:
防災ヘルメット
その他業種

地域で使うため、誰が使用するかわからないので、購入した。1年に1回回収して、変更する予定

対象商品:
89614244
2022-12-15
用途:
来客用のヘルメットに
株式会社流機エンジニアリング 様

来客用ヘルメットに装着します。ヘルメットは都度除菌しますがこのインナーがあると清潔感がありお客様も安心します

対象商品:
89614244
2019-03-28
用途:
作業用
建設業・工事業

モノタロウ製のインナーはゴム無しなので
こちらの商品に鞍替えしました
とても良いですよ

1人が参考にしています
対象商品:
89614244
2017-10-26
用途:
お客様工場見学用
株式会社松田精機 様

お客様の来社時に、消耗品として使っていただいています。
以前のインナーは「小さい」と不評だったので、こちらを選びました。
後ろがゴムなので、他のインナーに比べてサイズの心配がなくてよいです。
多少額にあたるところが厚紙なので硬いですが、頭に入らないよりは良いです。
不織布なのでぺったりくっつくこともなく、今のところ不満は聞いていません。

対象商品:
89614244
2017-08-18
用途:
来客用ヘルメットのインナーとして使用

他商品より少し値は張りましたが、後ろのゴムでサイズの調整が効くため使用感が良い。

対象商品:
89614244
2016-11-14
用途:
建設現場のお客様見学用ヘルメットに装着
建設業・工事業

ゴムがついているので頭の大きさに関わらずフィットし非常に使いやすいです

対象商品:
89614244
2016-11-08
用途:
工場見学時の貸出用ヘルメット用として
その他業種

ゴムで大きさの調整が効くので、誰にでも使用で来てとても良いです。価格も安価で今後もお願いしようと思います。

対象商品:
89614244
2016-05-06
用途:
工場見学時の帽子のインナーとして。

とてもコンパクトに収納でき、肌触りもごわごわしてなくて好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする