PHP iPhone 6/6S ポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タン 注文コード89614263 品番PHPTAN
参考基準価格(税別)¥5,396 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

iPhone用ポーチです。
特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。

タン 用途iPhone 6/6S/7用。 トラスコ品番836-1729 セット内容TacTie(PJC3) 1本 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)89 高さ(mm)178 質量(g)76 奥行(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ4 2203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする