PLPGRY PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614288 PLPGRY PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614288 PLPGRY PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614288 PLPGRY PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614288

PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード89614288 品番PLPGRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,280
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

iPhone用ポーチです。
特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。

グレー 用途iPhone 6 Plus/6S Plus/7 Plus用。 トラスコ品番836-1731 セット内容TacTie(PJC3) 1本 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)102 高さ(mm)191 質量(g)84 奥行(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ4 2203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
現状でスマホポーチはこれ一択。
その他業種

MAXPEDITIONのPLP(大きい方)で黒を愛用しておりましたが、
バッグに合わせてこちらのタンカラーも購入しました。
良くも悪くもスマホ1つだけが入る、それだけのポーチですが、それで十分なんです。

TORRASのMagsafe対応ケースを装着したiPhone13を入れてジャストサイズです。
薄型で中で暴れない、出し入れ時に支障をきたさない程度には少し余裕があります。
内側が起毛していてクッション性もあり、外装の素材もしっかりしている。
そして簡単に開かない硬めのファスナーで大きく開く事も可能。完璧です。
背面の作りと付属のタックタイも優秀で、各種ストラップへの装着は縦横どちらでも安定します。
防水性だけは正直不安な所はありますが、それ以外は本当に優秀なスマホポーチだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする