TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの トルクスレンチ
TRUSCOの トルクスレンチL型
ボールポイントヘックスローブレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89614454
品番
TBHR-12S
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
先端形状
ヘックスローブ
付属品
ホルダ
トラスコ品番
445-5134
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
337