ボールポイントヘックスローブレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89614463 品番 TBHR-9S
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
先端形状ヘックスローブ 付属品ホルダ トラスコ品番445-5266 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする