RIFTCORE バックパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614525 品番RFCGRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,560
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。
バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。
特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。
ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。
ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。

容量(L)23 グレー トラスコ品番836-1704 材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン 幅(mm)305 質量(kg)1.8 高さ(mm)457 奥行(mm)203 ポケット数正面2個 ポケット外2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする