PJC3BLK TacTie PJC3 MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614577 PJC3BLK TacTie PJC3 MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614577 PJC3BLK TacTie PJC3 MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614577

TacTie PJC3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 89614577 品番 PJC3BLK
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。
6本入りです。

ブラック トラスコ品番836-1733 材質ポリマー樹脂 幅(mm)215 厚さ(mm)9 高さ(mm)9 質量(g)70 奥行(mm)30 縦(mm)215 横(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ4 2203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする