MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 物品棚/収納用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ツールボックス/ツールバッグ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 帆布製
TacTie PJC3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
89614586
品番
PJC3GRY
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。
6本入りです。
色
グレー
トラスコ品番
836-1734
材質
ポリマー樹脂
幅(mm)
215
厚さ(mm)
9
高さ(mm)
9
質量(g)
70
奥行(mm)
30
縦(mm)
215
横(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
4 2203