MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 物品棚/収納用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ツールボックス/ツールバッグ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 帆布製
PCL パッキングキューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89614726
品番
PCLGRY
参考基準価格(税別)
¥6,388
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。
バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
色
グレー
トラスコ品番
836-1747
材質
420デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)
343
高さ(mm)
254
質量(g)
165
奥行(mm)
102
2018年トラスコ掲載ページ
4 2203