TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
ホーム刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89614734
品番
TPB-381-10
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日曜大工に最適です。
趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。
形状
筋違
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
11
用途
油性、ニス用
トラスコ品番
433-4795
全長(mm)
220
質量(g)
190
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色