PCMGRY PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614735 PCMGRY PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614735 PCMGRY PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614735 PCMGRY PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614735 PCMGRY PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614735

PCM パッキングキューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614735 品番PCMGRY
参考基準価格(税別)¥5,939 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。
バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。

グレー トラスコ品番836-1746 材質420デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)292 高さ(mm)229 質量(g)140 奥行(mm)89 2018年トラスコ掲載ページ4 2203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする