MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 物品棚/収納用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ツールボックス/ツールバッグ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 帆布製
PCS パッキングキューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89614744
品番
PCSGRY
参考基準価格(税別)
¥5,634
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。
バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
色
グレー
トラスコ品番
836-1745
材質
420デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)
267
高さ(mm)
165
質量(g)
115
奥行(mm)
76
2018年トラスコ掲載ページ
4 2203