TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 特殊ハンマー
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89614865
品番
TH-9017
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
180
材質(頭)
炭素鋼/真鍮/ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
セット内容
鉄(平)、鉄凸、ナイロン、真鍮
トラスコ品番
437-6439
質量(g)
99