TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 両口ハンマー
マイクロ両口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89615005
品番
TH-9015
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
180
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
セット内容
鉄(平)、鉄凸
トラスコ品番
437-6412
質量(g)
75