マルチドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89615057 品番TMD-1
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)6 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(軸)特殊鋼 質量(g)100 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番437-6544 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615057
2025-12-22
用途:
普通にネジ締める時。
久保井インキ株式会社 様

プラス側がめっさ喰い付く。
小さいネジにもしっかり喰い付いて、なめる感じが全くしない。
今のところ、精密ドライバーの出番がない。
大きいネジは使用したこと無い。
マイナス側も使用したこと無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする