TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの リチウムグリース
リチウム万能グリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
89615303
品番
TCG-400L-1
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
幅広い用途に適する高級万能グリスです。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥
8,398
¥
9,238
税込
ちょう度
No.1
色
クリーム
容量(g)
370/本
質量(g)
407/本
用途
産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
成分
鉱物油
トラスコ品番
432-9601
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-15〜130
容器
カートリッジ
使用目的
潤滑
キャップ色
レッド
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース