曜日別特売
TRW90L レインスーツ TRUSCO 89615346

 

TRW90L レインスーツ TRUSCO 89615346
TRW90L レインスーツ TRUSCO 89615346
TRW90L レインスーツ TRUSCO 89615346
TRW90L レインスーツ TRUSCO 89615346

レインスーツ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード89615346品番TRW90L
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
クリアサイズLトラスコ品番440-9728質量(g)550胸囲(cm)90~98混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100身長(cm)170~180ウエスト(cm)78~88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-24
用途: バイク
製造業

非常に弱くすぐ破れます。
買ってはなりません。
オカモトレインスターにしましょう。こちらは少々重いですが、たいへん丈夫です。

2022-01-15
用途: バイク
製造業

すぐ破れます
値段的に同等のオカモト・レインスターと比べて雲泥の差

対象商品 : 89615364
2018-10-19
用途: 急な雨の

スクターに常備します
季節にもよりますが、冬等厚着をするときのことを考えるとワンサイズ大きめの物が良いかもしれません。
当方 身長160センチなのでM表示身長160~170を購入したのですがトレーナーの上から着てピッタリといった感じです。

対象商品 : 89615337
2016-12-14
用途: 屋久島旅行
その他業種

着用して、余裕があり、また軽くて荷物にならないので旅行には最適。本格登山で何度も使うのには向いていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする