TRW90M レインスーツ TRUSCO 89615364 TRW90M レインスーツ TRUSCO 89615364 TRW90M レインスーツ TRUSCO 89615364 TRW90M レインスーツ TRUSCO 89615364

レインスーツ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89615364 品番 TRW90M
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
クリア サイズM トラスコ品番440-9710 質量(g)520 胸囲(cm)84〜92 混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100 身長(cm)160〜170 ウエスト(cm)72〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-24
用途:
バイク
製造業

非常に弱くすぐ破れます。
買ってはなりません。
オカモトレインスターにしましょう。こちらは少々重いですが、たいへん丈夫です。

2022-01-15
用途:
バイク
製造業

すぐ破れます
値段的に同等のオカモト・レインスターと比べて雲泥の差

対象商品:
89615364
2018-10-19
用途:
急な雨の

スクターに常備します
季節にもよりますが、冬等厚着をするときのことを考えるとワンサイズ大きめの物が良いかもしれません。
当方 身長160センチなのでM表示身長160〜170を購入したのですがトレーナーの上から着てピッタリといった感じです。

対象商品:
89615337
2016-12-14
用途:
屋久島旅行
その他業種

着用して、余裕があり、また軽くて荷物にならないので旅行には最適。本格登山で何度も使うのには向いていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする