MG-01-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615812 MG-01-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615812 MG-01-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615812 MG-01-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615812

ザ・オリジナル

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89615812 品番 MG-01-011
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
洗濯機で洗うことができます。

イエロー サイズXL 全長(cm)23 用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 トラスコ品番836-7774 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)20 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89615916
2024-04-08
用途:
バイクに乗る時
若葉鮨 様 (飲食業)

バイクに乗る時に使っています、春から秋まで疲れてとても使いやすい、快適。

対象商品:
89615925
2023-01-30
用途:
リフト運転時
綾羽工業株式会社 様 (製造業)

リフトの操作が不自由なくできる、ボールペンなど筆記具が扱える。

2020-03-10
用途:
自転車、バイク、作業にも
株式会社セカンドウェイ 様 (卸売・小売業)

使いやすく、デザインも良いメカニクスグローブです。フィットするので細かいネジ締め作業にも使え、普段使いもできるお気に入りのグローブです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする