曜日別特売
TRH-09-02 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89615863

 

TRH-09-02 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89615863
TRH-09-02 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89615863

ワンタッチガードバー標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番430-7861
内容量1枚注文コード89615863品番TRH-09-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
トラスコ品番430-7861材質ビニールターポリン質量(g)245取付方式裏面マジックテープ寸法(縦×横)(mm)600×900表示内容関係者以外立入禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする