TRUSCO
ワンタッチガードバー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
430-7984
430-7887
430-7895
430-7909
430-7917
430-7941
430-7950
430-7968
430-7976
430-7984
430-8000
430-8018
430-8026
430-8034
430-8042
430-8051
430-8069
430-8077
430-8085
430-8093
430-8107
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89615985
品番
TRH-12-01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-7984
材質
ビニールターポリン
質量(g)
325
取付方式
裏面マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)
600×1200
表示内容
立入禁止