TRH-12-09 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89616064

 

TRH-12-09 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89616064
TRH-12-09 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89616064

ワンタッチガードバー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番430-8069
内容量1枚注文コード89616064品番TRH-12-09
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
トラスコ品番430-8069材質ビニールターポリン質量(g)325取付方式裏面マジックテープ寸法(縦×横)(mm)600×1200表示内容危険
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする