TAP-1 圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO 89616161 TAP-1 圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO 89616161 TAP-1 圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO 89616161 TAP-1 圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO 89616161 TAP-1 圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO 89616161

圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89616161 品番TAP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。

圧着端子
絶縁端子用(2):-
裸端子用(2):1.25, 2, 5.5
続端子用(2):1.25, 2, 5.5
全長(mm)235 用途自動車整備、配線などの端子圧着。 トラスコ品番445-5061 質量(g)275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31253199
2024-06-17
用途:
電気製品のコントローラ内配線の修理時
その他業種

サイズの異なる端子をカシメるのに複数回使用。思っていたより力が必要でしたが、問題なく圧着できた。

対象商品:
89616161
2016-10-14
用途:
電工
アズワークc 様

価格の割に強度、切断力は良いと思いますが開閉が固い点だけ改良してほしい

対象商品:
89616161
2020-04-08
用途:
信号配線の圧着カシメ
農・林・水産業

端子のカシメに使いましたが,増力機構ではないので完全に圧着出来ませんでした.価格が倍になっても,HOZAN等の増力圧着専用ペンチを購入した方が良いです.

1人が参考にしています
対象商品:
89616161
2017-05-13
用途:
機器の取り付け時
その他業種

まだ使っていませんが、私にとって機能的には十分です

対象商品:
89616161
2016-03-30
用途:
端子の圧着

以前使っていた物より厚みがあり、ガタも少なく使いやすい。日本製で安心です。

対象商品:
89616161
2016-01-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

弊社ではさほど利用機会は多くない工具ですのでこの価格帯のもので機能は十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする