3132FT 蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER MESTO 89616677 3132FT 蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER MESTO 89616677 3132FT 蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER MESTO 89616677

蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89616677 品番3132FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

泡状にして吐出することが可能です。
バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。

用途
ガーデニング用。
清掃用。
容量(mL)1500 ホワイト トラスコ品番835-8557 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)340 質量(g)500 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89616677
2022-07-14
用途:
ガラス窓掃除・車の窓掃除
農・林・水産業

蓄圧式というので期待していましたが、30回くらい圧力をかけて押してもすぐ出なくなり、何回も圧力をかけなければ掃除が終わりません。1回の蓄圧でどのくらいの時間使えるか、どのくらいの広さに噴霧できるか詳しく書いてほしい。自宅にある5Lじょうろとタオルで十分だと再認識しました。蓄圧が長く続く商品の開発をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
89616677
2022-09-23
用途:
網戸の掃除
農・林・水産業

雨が降った後や台風が過ぎ去った時に網戸や窓掃除をします。この蓄圧式スプレーに水をいれて使用するだけである程度汚れが落ちます。また、観葉植物の葉にスプレーするのに容量が大きいので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
89616677
2021-02-19
用途:
車のホイール洗車時
卸売・小売業

車の足回りに使用しました。
泡も自分が思っている以上にクリーミーで大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89616677
2020-09-10
用途:
洗車
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品で、セルフ洗車でもプロ施工店と同じような泡フォーム洗車が実現できました。
モノタロウオリジナル商品の方が安いので、良かったのですが、在庫切れ納期が11月のため泣く泣く
こちらのメーカー刻印のある方を購入しました。
どちらも1リットルの水に対し、カーシャンプー規定量の3倍を入れ、転倒混和加圧して使うと程よい泡フォームが出ます。
洗車が楽しくなると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする