NTN(エヌティーエヌ)
H 大形ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径d(Φmm)
105
105
110
120
外径D(Φmm)
225
225
240
260
幅B(mm)
49
49
50
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89616765
品番
6321ZZ
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
用途
防じん性が要求される高速回転用途など。
トラスコ品番
325-3236
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
8
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
49
内径d(Φmm)
105
2018年トラスコ掲載ページ
2 0007
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方