曜日別特売
7228B H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 89616817

H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)140
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
内容量1個注文コード89616817品番7228B
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。

用途一般産機用。内径d(Φmm)140外径D(Φmm)250幅B(mm)42トラスコ品番819-6310材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする