曜日別特売
7322B アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ) 89616835

アンギュラ玉軸受 B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)110外径D(Φmm)240注文コード89616835品番7322B
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
内径d(Φmm)110外径D(Φmm)240幅B(mm)50トラスコ品番819-6305材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする