7326B アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ) 89616853

アンギュラ玉軸受 B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)130外径D(Φmm)280注文コード89616853品番7326B
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
内径d(Φmm)130外径D(Φmm)280幅B(mm)58トラスコ品番819-6309材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする