TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
金巻ラック刷毛
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89617297
品番
TPB-481-10
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
細い部分の塗装に適しています。
形状
平型
刷毛幅(mm)
15
毛丈(mm)
25
玉厚(mm)
4
用途
油性用、ニス用。
トラスコ品番
433-4892
全長(mm)
190
質量(g)
70
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
天然山羊毛
主な用途
油性用、ニス用