OTOS
OTOSの 溶接面・遮光メガネ
OTOSの 遮光メガネ
クリップ装着式 遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617596
品番
A-644B-1.7
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
有害な赤外線も遮光します。
遮光度
#1.7
用途
ガス溶接作業用。
トラスコ品番
834-5477
材質
レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
25.3
種類
遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ
7 0361