高純度精製水

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード89617604 品番THPW-05
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0〜100 容量(L)5 適合規格A2〜A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
溶接機の水冷ポンプに

アルゴン溶接機の水冷トーチのポンプに使用しています。真鍮・銅・アルミの部品が使われているので水道水だとミネラルの沈着・腐食による通路詰まりの原因になるためです。乾燥によって量が減るくらいで腐食は起きていません。

対象商品:
89617604
2026-02-17
用途:
車のガラス清掃
サービス業

純水で、容量があって…安いものを探して
購入を決めました。
容量とコストのバランスがよいと思います。

2025-04-24
用途:
ストーブの床暖房補充に
医療・福祉・介護関連業

床暖房の液補充に使いました。
不凍液はなかなか高額なのと、液がだんだんと濃くなりそうなので精製水なら不純物の結晶がついたりはしないと思い使ってみることにしました。
問題なく使えています。

2025-07-10
用途:
静電気の除去に使用
製造業

製品を流す作業台の静電気が発生しているのでその静電気を除去するために使用しています。

2025-01-28
用途:
バイクのメンテナンスに

レーサー車両の冷却水として使っています。
サーキットではLLCの使用が制限されていますので
レーサーにはこの精製水を使っています。
ちなみにフックスのレース用冷却水防錆剤を
添加しているので、シーズン中は抜かなくても
錆の発生はありません。

対象商品:
89617604
2025-02-20
用途:
洗車用
サービス業

洗車時の窓拭きやボディの水アカよけに使用しました。コスパも良くその性能を発揮してくれました。

対象商品:
89617604
2024-02-11
用途:
使い切れるかな?
建設業・工事業

品質は最高レベル精製水。大型バイクの開放型バッテリー補水用に購入しました。しかし、老眼の仕業か、量を間違えました!さて5リットル、死ぬまで使い切れるかな?

2人が参考にしています
対象商品:
89617604
2022-11-18
用途:
車の窓ふき用
農・林・水産業

フロントガラスやサイド・リアガラスに拭き後が残りにくく、視界に入るイライラがなくなった。値段も量も丁度良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする