OTOS
OTOSの 溶接面・遮光メガネ
OTOSの 遮光メガネ
ヘルメット装着式 Aタイプ 遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617605
品番
A-645B-1.7-A
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
有害な赤外線も遮光します。
遮光度
#1.7
用途
ガス溶接作業用。
トラスコ品番
834-5480
材質
レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
35.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0361