BR6015SF 高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 89617631 BR6015SF 高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 89617631

高耐久ゴム軸付砥石

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 89617631 品番 BR6015SF
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)15 幅(mm)20 軸長(mm)35 粒度600 形状円筒型 トラスコ品番430-8786 質量(g)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617753
2015-05-20
用途:
ステンレス製品の研磨
マテック株式会社 様

先ず、発注〜出荷までの対応が良く、満足しています。
商品について、研磨面が曲面である為、ゴム砥石を入手後、加工して使用しています。
この高耐久ゴム軸付砥石については、モノタロウからいろいろな粒度のゴム砥石を購入し、
ステンレス製品の表面の状態により、使い分けて研磨しており、仕上がり結果に満足しております。
耐久性については、当方の経験不足により、評価出来ません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする