※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
OTOSの 溶接面・遮光メガネ
OTOSの 遮光メガネ
一眼スポーツ型遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617675
品番
B-811B-5
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。
有害な赤外線も遮光します。
遮光度
#5
トラスコ品番
834-5498
質量(g)
22.2
用途
ガス溶接作業用。
材質
フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)
種類
遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ
7 0360