※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
OTOSの 溶接面・遮光メガネ
OTOSの 遮光メガネ
一眼型遮光メガネ オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617693
品番
B-622B-3
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
遮光度
#3
用途
ガス溶接作業用。
トラスコ品番
834-5486
材質
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
41.1
種類
遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ
7 0360