ORGHD600CZAPG001 オーガナイザー HD PATROL 89617797 ORGHD600CZAPG001 オーガナイザー HD PATROL 89617797

オーガナイザー HD

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617797 品番 ORGHD600CZAPG001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

フタがポリカーボネート製で壊れにくく、中身が見やすいクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており衝撃を防ぎます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×110 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×110 ブラック(レッド) トラスコ品番828-8977 セット内容ボックス:20個 材質ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:アルミニウム、コーナー:ゴム 質量(kg)2.4 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)110 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×390×110 シリンダ錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)390 2018年トラスコ掲載ページ4 2105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする