PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス FORMULA CARBO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617833
品番
SKRRS500FCAFCZEPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。
小物入れは可変仕切板付です。
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
色
ブラック(レッドカバー)
トラスコ品番
828-8987
セット内容
中皿、仕切板:5枚
質量(kg)
1.84
材質(本体)
ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ
4 2070
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300