外寸(幅×奥行×高さ)(mm)547×271×278
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)547×271×278
色ブラック(イエローカバー)
仕様穴径6.0mm南京錠取付可能(別売)
トラスコ品番828-8992
セット内容中皿、仕切板:6枚
材質カバー・中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・バックル:アルミニウム、フタ:ポリカーボネート(PC)
質量(kg)2.26
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)32.0
耐荷重(kg)25
耐荷重25kg
外寸法・幅(mm)547
外寸法・高さ(mm)278
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×271×278
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)271
2018年トラスコ掲載ページ4 2070