TPM-0510 室内用養生マット TRUSCO 89618076 TPM-0510 室内用養生マット TRUSCO 89618076 TPM-0510 室内用養生マット TRUSCO 89618076

室内用養生マット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89618076 品番 TPM-0510
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐油性、防水性に優れ床などを傷つけにくくします。

用途
内装業の床養生に。
脚立、踏台などの床傷つき防止に。
長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)500 トラスコ品番437-7699 材質ナイロン、ポリエステル 厚さ(mm)1.6 質量(g)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89618076
2022-05-19
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

敷いた時にもう少し滑らないようになってると嬉しいですかね。

対象商品:
89618076
2019-04-08
用途:
取引先に設置のウォーターサーバー交換時に使用

従来は、養生用マットを使用していましたが、配送ドライバーから嵩張るとの指摘があり、室内用養生マットを購入しました。
サイズが500mm×1,000mmと持ち運ぶのに便利です。お客様先でウォーターサーバーを床(フローリング等)に一時的に置く際、床が傷つく事を予防できるので、トラブル回避に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする