取手付ポリ容器 2L

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89618155 品番TP-2T
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×255×98 トラスコ品番450-9722 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)255 質量(g)109 奥行(mm)98 目盛なし 口内径(Φmm)22.1 口数片口 ノズルなし コックなし 取手あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89618155
2023-02-14
用途:
清掃業
サービス業

洗剤の小分けに使用。
持ちやすくちょうどいい大きさです。

対象商品:
89618155
2018-10-03
用途:
洗浄剤の小分け%持ち歩き用

500ccごとに目盛がついていると楽。現在、測りながら、充填している。

1人が参考にしています
対象商品:
89618155
2018-08-31
用途:
食品の保存
合同会社こすもす 様

ホーページの商品説明には何も書いてないですが、ボトルの裏に貼ってあるラベルを見ると、食品には使用しないでくださいと書いてありました。

8人が参考にしています
対象商品:
89618155
2017-04-17
用途:
保管

ホームセンターより安かったので。みたままの商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
89618155
2016-12-02
用途:
希釈容器として使用
医療・福祉・介護関連業

ペットボトルと比べると取っ手が付き、位置も使用し易い!

対象商品:
89618155
2015-12-09
用途:
液剤容器
製造業

実際の容器のサイズがカタログ値と異なる。特に容器の厚み。カタログ値より実際の容器の方がだいぶ厚い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
弊社の記載の情報に誤りがございました。
返品をご希望の場合は、お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする