※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
32
トラスコ品番
819-2074
注文コード
89618278
品番
MROEZ03.0
参考基準価格(税別)
¥594
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-2074
タイプ
アイレット型
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
3
使用荷重(kg)
32
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
-
材質
スチール
質量(g)
7
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
9
寸法e(mm)
4
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
20
寸法O(mm)
4
寸法s(mm)
4
外寸横幅(mm)
20
外寸縦幅(mm)
44
内寸横幅(mm)
14
内寸縦幅(mm)
38
寸法R1(mm)
2.5
寸法R2(mm)
7
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
160
寸法LO(mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
2 0949