※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
56
トラスコ品番
819-2075
注文コード
89618287
品番
MROEZ03.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-2075
タイプ
アイレット型
寸法L(mm)
44
寸法d(mm)
3.5
使用荷重(kg)
56
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
-
材質
スチール
質量(g)
11
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
11
寸法e(mm)
5
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
23
寸法O(mm)
5
寸法s(mm)
5
外寸横幅(mm)
23
外寸縦幅(mm)
51
内寸横幅(mm)
16
内寸縦幅(mm)
44
寸法R1(mm)
3
寸法R2(mm)
8
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
280
寸法LO(mm)
13
2018年トラスコ掲載ページ
2 0949