PEGUET
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
819-2078
注文コード
89618314
品番
MROEZ06.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
819-2078
タイプ
アイレット型
寸法L(mm)
68
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
200
仕様
-
材質
スチール
質量(g)
46
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
19
寸法e(mm)
9
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
39
寸法O(mm)
7.5
寸法s(mm)
7.5
外寸横幅(mm)
39
外寸縦幅(mm)
80
内寸横幅(mm)
27
内寸縦幅(mm)
68
寸法R1(mm)
4.75
寸法R2(mm)
13.5
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
1000
寸法LO(mm)
21.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0949