トラスコ品番819-1934
タイプオーバルシェイプ型
寸法L(mm)45
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)400
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質スチール
質量(g)35
種類リングキャッチ
寸法E(mm)19
寸法e(mm)9
寸法T(mm)9
寸法O(mm)7.5
寸法s(mm)7.5
外寸縦幅(mm)57
寸法b1(mm)14.5
内寸横幅(mm)14.5
内寸縦幅(mm)45
表面処理(本体)亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)2000
2018年トラスコ掲載ページ2 0946