※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
2200
トラスコ品番
819-1940
注文コード
89618585
品番
MRNZ14.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-1940
タイプ
オーバルシェイプ型
寸法L(mm)
93
寸法d(mm)
14
使用荷重(kg)
2200
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(g)
365
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
38.5
寸法e(mm)
17
寸法T(mm)
17
寸法O(mm)
17
寸法s(mm)
17
外寸縦幅(mm)
121
寸法b1(mm)
26.5
内寸横幅(mm)
26.5
内寸縦幅(mm)
93
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
11000
2018年トラスコ掲載ページ
2 0946