※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
3500
トラスコ品番
819-1942
注文コード
89618603
品番
MRNZ18.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-1942
タイプ
オーバルシェイプ型
寸法L(mm)
121
寸法d(mm)
18
使用荷重(kg)
3500
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(g)
793
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
52
寸法e(mm)
22
寸法T(mm)
22
寸法O(mm)
23
寸法s(mm)
23
外寸縦幅(mm)
157
寸法b1(mm)
32.5
内寸横幅(mm)
32.5
内寸縦幅(mm)
121
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
17500
2018年トラスコ掲載ページ
2 0946