※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
4000
トラスコ品番
819-1943
注文コード
89618612
品番
MRNZ20.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-1943
タイプ
オーバルシェイプ型
寸法L(mm)
137.5
寸法d(mm)
20
使用荷重(kg)
4000
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(kg)
1
質量(g)
1100
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
60
寸法e(mm)
24
寸法T(mm)
24
寸法O(mm)
26
寸法s(mm)
26
外寸縦幅(mm)
177.5
寸法b1(mm)
34.5
内寸横幅(mm)
34.5
内寸縦幅(mm)
137.5
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
20000
2018年トラスコ掲載ページ
2 0946