※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク アルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)250 注文コード89618628 品番MRNZIC07.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は使用荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

トラスコ品番819-1957 質量(g)18 タイプオーバルシェイプ型 寸法L(mm)52 寸法d(mm)7 用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質アルミ 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)250 寸法e(mm)10 寸法s(mm)8.5 寸法b1(mm)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0946

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする