※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
500
注文コード
89618637
品番
MRNZIC10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
トラスコ品番
819-1958
質量(g)
49
タイプ
オーバルシェイプ型
寸法L(mm)
69
寸法d(mm)
10
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
アルミ
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
500
寸法e(mm)
13
寸法s(mm)
12
寸法b1(mm)
20.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0946