PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
3150
注文コード
89618768
品番
MRCI16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。
EN規格品なので、安心して作業できます。
トラスコ品番
819-2073
質量(g)
700
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
16
使用荷重(kg)
3150
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
タイプ
スクエア型
種類
リングキャッチ
寸法e(mm)
19
寸法s(mm)
19
寸法b1(mm)
64
2018年トラスコ掲載ページ
2 0949